Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 0,25-0,37kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 13xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA. Podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Sterowanie start-stop za pomocą...
Dane techniczne
Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.18 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 1.6A/690V, for 3-phase motor applications 0.55kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 2.5A/690V, for 3-phase motor applications 0.75kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
33.5 - 33.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.1 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 32A/690V, for 3-phase motor applications 15kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 10kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
1.8 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
416 - 416 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME06 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 0,35-0,55kW (1-1,6A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomoc ą przycisków. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 1.6 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22.5 - 22.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.25 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
GV2ME16 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników 5,5kW (9-14A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisk ów. Wyłącznik...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
170 - 170 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0.16A/690V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych o mocy poniżej 0.06kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,1-0,16A, wyzwalanie magnetyczne przy 9xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu 100kA 400V...
Dane techniczne
Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1.5 - 1.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.018 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.037 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0,4A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,06-0,09kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,25-0,40A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 0,63A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,12-0,18kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,40-0,63A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.09 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.18 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 1A/690V, do aplikacji silnikowych o wysokim prądzie rozruchowym 0,25-0,37kW 400V. Zapewnia zabezpieczenie termiczno-magnetyczne z zakresem nastaw termicznych 0,63-1A, poziom wyzwalania magnetycznego przy 20xIn oraz wysoką zdolność wyłączania Icu...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.63 - 1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
22 - 22 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-polowy (3P), 65 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 30kW przy 400V. Zapewnia zabezpieczenie magnetyczne z poziomem wyzwalania 14xIn i wysoką zdolnością wyłączania Icu 50kA przy 400V. Połączenie za pomocą zacisków śrubowych BTR Everlink. Sterowanie...
Dane techniczne
Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
65 - 65 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 18 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 7.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 12-18A, wyzwalanie magnetyczne przy 14xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Połączenie za pomocą...
Dane techniczne
Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
12 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
252 - 252 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 13 A/690 V, do zastosowań w silnikach 3-fazowych 5.5kW przy 400V. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną z zakresem nastaw termicznych 9-13A, wyzwalanie magnetyczne przy 14xIn, wysoka zdolność wyłączania Icu 100kA przy 400V. Połączenie za pomocą...
Dane techniczne
Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 13 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
182 - 182 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC