Szyna zaciskowa bezśrubowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK 14 od obudowy pustej AK/AKi, jako dodatkowy zacisk lub jako część zapasowa, jednostopniowa szyna zaciskowa PE/N z, 3 przykręcanymi punktami zaciskowymi 2,5mm²–16mm² i, 14 bezśrubowych punktów zaciskowych, 1,5-4mm² Pomiary: 286 x 60 x 50mm
Dane techniczne
Głębokość
27 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
17
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Szerokość
285 mm
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
40 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94