Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo, Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo, srebrnoszary, gładkie ściany boczne Pomiary: 260 x 160 x 91mm
Dane techniczne
Głębokość
91 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
260 mm
Wysokość
160 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
10.7 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia, do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616Pomiary: 30 x 59 x 17mm