GWS 7140 REG 640x640x254 Kolektor inwenterowySPELSBERG

files/fotob/2084905.jpg.
GWS 7140 REG 640x640x254 Kolektor inwenterowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
03351401
Symbol Sonepar: 
P10180587
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynki przyłączeniowe GTi inwertera do systemów fotowoltaicznych, przetestowane zgodnie z EN 61439-2, moc znamionowa 140 kVA, dostarczane w zestawach do indywidualnej konfiguracji w miejscu instalacji, proste połączenie za pomocą systemu wtykowego i dołączonych akcesoriów, w tym. kołnierze z wytłoczeniami do zamykania boków szafy, możliwość indywidualnej rozbudowy o dodatkowe obudowy GTi., Składa się z obudowy bezpieczników NH GST 4116-250, obudowy bezpieczników NH GST 4025-250 do ochrony rozdzielnic, dwóch rozdzielnic GTA 456-H-t, kołnierzy z przetłoczeniami metrycznymi, do montażu max. 36 wyłączników nadprądowych (1-biegunowych) dla falowników do max. 6,4 kVA lub 12 wyłączników nadprądowych (3-biegunowych) dla falowników do max. 19,3 kVA.
Pomiary: 960 x 960 x 254mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
8.6 kA
Znamionowy prąd pracy Ie
250 A
Głębokość obudowy
254 mm
Szerokość obudowy
960 mm
Wysokość obudowy
960 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
3R
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar