INDUSTRY 6 M - Zestaw gotowy do użytku: Szelki z rozciągliwymi taśmami z opatentowanym systemem „Riplight System II®”. 3 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny, przedni prawy i przedni lewy). 4 klamry regulacyjne (Ref. HAR23). Urządzenie samohamowne z taśmą poliestrową 25 mm. Obudowa z ABS. Krętlik ze znacznikiem upadku. 1 zatrzaśnik AM002 (Ref. AN13006C). Pętla kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Szerokość 45 mm. Sprzączka ze stali w kształcie litery D (Ref. LV102100). Podkładka pod plecy zapewniająca komfort (Ref. HAPAD). Podkładki na uda zapewniające komfort (Ref. HALEG). 1 uchwyt na narzędzia (Ref. HA200). 1 zatrzaśnik AM002