PACKOUT Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniemMILWAUKEE

files/fotob/1340488.jpg.
PACKOUT Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932478879
Kod EAN: 
4058546361617
Symbol Sonepar: 
P10033063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Łatwa w identyfikacji podczas nagłych wypadków dzięki czerwonemu kolorowi organizera PACKOUT™.
  • Element systemu modułowego do przechowywania PACKOUT™.
  • Wykonany z odpornych na uderzenia polimerów, aby zapewnić wytrzymałość w miejscu pracy.
  • IP65 - zabezpieczenie przez deszczem i brudem i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Wewnątrz znajduje się 5 niezależnych koszy, które można zamontować w dowolnym miejscu.
  • Specjalna ukształtowana pokrywa, która zapobiega przemieszczaniu się zawartości koszy podczas transportu.
  • Apteczka pierwszej pomocy z certyfikatem DIN 13157.
  • 1x chusta opatrunkowa, DIN 13 152-A, 60x80cm; 4x rękawiczki jednorazowe, winylowe; 2x chusta trójkątna, DIN 13 168, biała, 96x96x136cm; 3x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-M; 1x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-G; 1x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-K; 2x bandaż, DIN 61 634, 6cmx4m; 2x bandaż, DIN 61 634, 8cmx4m; 2x kompresy do oczu, owalne, 50x70mm; 1x nożyczki DIN 58 279-B190 wygięte; 1x koc ratowniczy, 210x160cm, złoto-srebrny; 1x przylepiec opatrunkowy, DIN 13 019, 2,5cmx5m; 8x szybki opatrunek na rany DIN 13 019, 10x6cm; 5x chusta z włókniny; 6x kompresy, 10x10cm; 2x woreczek z zamknięciem wielokrotnego użytku; 4x opatrunek do zaopatrzenia palców 12x2cm; 4x opatrunek do zaopatrzenia opuszków palców 4x7cm; 4x plastry opatrunkowe DIN 13 019, 19x72mm; 8x plastry opatrunkowe DIN 13 019, 25x72mm; 1x zimny kompres, samoaktywujący; 1x instrukcja pierwszej pomocy; 1x wykaz zawartości wg DIN 13157

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
120 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Walizka
Przenośny
Tak
Z mocowaniem ściennym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar