Z krótkim pałąkiem Kłódka bezpieczeństwaHAUPA

files/fotob/1920432.jpg.
Z krótkim pałąkiem Kłódka bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
120156
Kod EAN: 
4011923625115
Symbol Sonepar: 
P10193789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kłódka, kabłąk Ø 6 mm Kłódka Zenex System blokowania z różnymi zamkami Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz) Przechowywanie klucza gwarantuje, że zamek nie zostanie przypadkowo otwarty Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Niemagnetyczny Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia zawiera zapisywalne etykiety Niebezpieczeństwo / Własność w językach EN, FR i SP

Dane techniczne

Liczba kluczy
1
Szerokość jarzma
20 mm
Szerokość korpusu
38 mm
Średnica jarzma
6 mm
Wysokość jarzma
38 mm
Kolor
Czerwony
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Materiał jarzma
Inne
Model dyskowy
Nie
Otwieranie jednym kluczem (kilka zamków - jeden klucz)
Nie
Materiał obudowy zamka
Inne
Z zamkiem szyfrowym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar