BL FPM 18.5 MonitorPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841486.jpg.
BL FPM 18.5 Monitor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2402981
Symbol Sonepar: 
P01793429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Monitor z 46.9 cm / 18.5"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa), 1366 x 768 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, bez, 1x USB typu A (tylko do sterowania dotykowego), bez sieci, bez systemu operacyjnego. (system magistrali:)

Dane techniczne

Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16700000
Maksymalna rozdzielczość w pionie
768
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1366
Przekątna ekranu
18.5 in.
Szerokość elementu frontowego
491 mm
Wysokość elementu frontowego
321 mm
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Ze złączem USB
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Ze złączem sygnału wideo, analogowym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Ze złączem PS2
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Ze złączem sygnału wideo, cyfrowym
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BL FPM MOUNTING KIT Kołnierz mocujący

Opis produktu

Kołnierz mocujący
Porównaj
2403287
BL FPM MOUNTING KIT Kołnierz mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
VL 2.0M DP CABLE Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel DisplayPort (DP) (2 m) do komputerów przemysłowych
Porównaj
2404774
VL 2.0M DP CABLE Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar