GT 2KW 380-400-420V MHN SB HO/HQITS S HF Układ zasilaniaTHORN

files/fotob/225021.jpg.
GT 2KW 380-400-420V MHN SB HO/HQITS S HF Układ zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VORSCHALTGERÄT/STEUERGERÄT
Nr Katalogowy: 
96261551
Symbol Sonepar: 
P01213718
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układ zasilania (stopień ochrony IP21) dla źródeł światła 1 x 2000W Źródło światła: 1 x HIT-DE / 2000W w projektorach sportowych. Przeznaczony do montażu poza obudową oprawy w słupie lub dedykowanej szafce. Wyposażony w okablowany fabrycznie układ zapłonowy i kondensatory gwarantujące dobry zapłon i działanie projektora. Zapłonnik należy zamawiać osobno. Dla szyn zasilania o stopniu ochrony IP21: układ zapłonowy, kondensatory i inne komponenty montowane oddzielnie są okablowane przelotowo na stalowej płycie. Podłączenie zasilania przez bezpieczniki 2 x 16A (rdzeń kabla nie powinien przekraczać przekroju 10mm² ). Podłączenie do projektora za pośrednictwem terminali śrubowych (rdzeń kabla nie powinien przekraczać przekroju 2,5 mm²). Przeznaczony do współpracy z oprawami Champion, Mundial i Altis, we wszystkich przypadkach dla wersji standardowych i wersji z „gorącym” zapłonem. Waga: 20 kg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar