QTP5 2x49W Statecznik QUICKTRONIC PROLEDVANCE

files/fotob/396555.jpg.
QTP5 2x49W Statecznik QUICKTRONIC PRO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5
Nr Katalogowy: 
4008321329431
Kod EAN: 
4008321329431
Symbol Sonepar: 
P00536262
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm). Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem. Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń). Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT. Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2). Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3. Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929. Zalety produktu: Długa trwałość lampy. Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu. Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu. Automatyczny restart po wymianie lampy. System z certyfikacją VDE/VDE EMC. Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia. Obszary zastosowań: Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Przemysł. Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny. Budynki publiczne. Hale sportowe i fabryki. Linie świetlne. Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym). Modernizacja starszych systemów. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II

Dane techniczne

Do lamp o mocy
49 - 49 W
Do lamp o mocy (układ 2-lampowy)
35 - 49 W
Do wielu źródeł światła
2.2 - 2.2
Długość
360 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Model
Elektroniczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Model Multiwatt
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu TC-L
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do lamp typu T16
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu LS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar