8WD42001AD fi50 24-230 ZOLTE Kół.światło ciągłeSIEMENS

files/fotob/1104224.png.
8WD42001AD fi50 24-230 ZOLTE Kół.światło ciągłe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WD42001AD
Kod EAN: 
4011209375345
Symbol Sonepar: 
P00623883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12 - 230 V
Napięcie pracy dla DC
12 - 230 V
Średnica zewnętrzna
50 mm
Rodzaj źródła światła
Żarówka/LED
Kolor
Żółty
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
Żarówka/LED
Stopień ochrony (IP)
IP54
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8WD42080AA fi50 Moduł przyłączeniowy do kolumny sygnal

Opis produktu

Element przyłączeniowy z pokrywą, do montażu na rurze,podłodze oraz montaż kątowy, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD42080AA
8WD42080AA fi50 Moduł przyłączeniowy do kolumny sygnal
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD42080CD fi50 Wspornik montażowy do kolumny sygnal

Opis produktu

Kątownik do mocowania ściennego tworzywo sztuczne, do montażu jednostronnego, bez stopy i rury, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD42080CD
8WD42080CD fi50 Wspornik montażowy do kolumny sygnal
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD42080EF fi50 Rurka

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 100 mm Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Porównaj
8WD42080EF
8WD42080EF fi50 Rurka
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD42080EH fi50 Adapter do bloku łączeniow.

Opis produktu

Adapter do montażu w pojedynczym otworze, montaż bez stopy i rury, z gwintem M18, i nakrętka mocująca, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
50 mm
Kolor
Inne
Porównaj
8WD42080EH
8WD42080EH fi50 Adapter do bloku łączeniow.
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DB FI70 STOPA Kolumna akces.plastik

Opis produktu

Stopa pojedyncza, tworzywo sztuczne, do montażu na rurze, Akcesoria do kolumn sygnałowych, o średnicy 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DB
8WD43080DB FI70 STOPA Kolumna akces.plastik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DD Adapter do stopy

Opis produktu

Gniazdo przyłączeniowe do stopy, wyprowadzenie kabli boczne, możliwość zastosowania także bez stopy, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DD
8WD43080DD Adapter do stopy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD44080CC Kątownik do mont.stopy

Opis produktu

Kątownik do montażu na stopie, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD44080CC
8WD44080CC Kątownik do mont.stopy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD44080DF STOPA Kolumna akcesoria

Opis produktu

Stopa zginana, tworzywo sztuczne, do montażu na rurze, z gumową uszczelką, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD44080DF
8WD44080DF STOPA Kolumna akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar