8WD46135JH37 M12 8B Kolumna sygnalizacyjnaSIEMENS

files/fotob/2080013.png.
8WD46135JH37 M12 8B Kolumna sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WD46135JH37
Symbol Sonepar: 
P10156180
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Liczba kolorów
1000000
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy
Czarny
Wbudowany sygnał dźwiękowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8WD42080EF fi50 Rurka

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 100 mm Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Porównaj
8WD42080EF
8WD42080EF fi50 Rurka
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DA FI70 100MM Kół.akces stopa+rura

Opis produktu

Rura ze stopą, długość 100 mm Akcesoria do kolumn sygnałowych, o średnicy 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
110 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Porównaj
8WD43080DA
8WD43080DA FI70 100MM Kół.akces stopa+rura
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DB FI70 STOPA Kolumna akces.plastik

Opis produktu

Stopa pojedyncza, tworzywo sztuczne, do montażu na rurze, Akcesoria do kolumn sygnałowych, o średnicy 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DB
8WD43080DB FI70 STOPA Kolumna akces.plastik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DC FI70 STOPA Kół.akces metal N>500mm

Opis produktu

Stopa pojedyncza, metal, do montażu na rurze, długości rur > 400 mm, Akcesoria do kolumn sygnałowych, o średnicy 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DC
8WD43080DC FI70 STOPA Kół.akces metal N>500mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DD Adapter do stopy

Opis produktu

Gniazdo przyłączeniowe do stopy, wyprowadzenie kabli boczne, możliwość zastosowania także bez stopy, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DD
8WD43080DD Adapter do stopy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080DE Adapter do stopy

Opis produktu

Gniazdo przyłączeniowe do stopy, wyprowadzenie kabli boczne, z mocowaniem magnetycznym Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD43080DE
8WD43080DE Adapter do stopy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080EA FI70 250MM Kół.akcesoria rura

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 250 mm, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Porównaj
8WD43080EA
8WD43080EA FI70 250MM Kół.akcesoria rura
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080EB FI70 400MM Kół.akcesoria rura

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 400 mm, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Porównaj
8WD43080EB
8WD43080EB FI70 400MM Kół.akcesoria rura
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080ED FI70 1000MM Kół.akcesoria rura

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 1000 mm, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
1000 mm
Porównaj
8WD43080ED
8WD43080ED FI70 1000MM Kół.akcesoria rura
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD43080EE FI70 150MM Kół.akcesoria rura

Opis produktu

Rura pojedyncza, długość 150 mm, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji

Dane techniczne

Długość rury
150 mm
Porównaj
8WD43080EE
8WD43080EE FI70 150MM Kół.akcesoria rura
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD44080FA fi70 Kół.akcesoria panel opis

Opis produktu

Tabliczka z opisem, z materiałami do wykonywania opisów do montażu na rurze, akcesoria do kolumn sygnałowych, z średnicą 50 mm i 70 mm Kolumny sygnalizacyjne SIRIUS 8WD - modułowe i zdolne do komunikacji
Porównaj
8WD44080FA
8WD44080FA fi70 Kół.akcesoria panel opis
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD46180CA  70 mm IP 66/69k Kątownik montażowy

Opis produktu

Kątownik do mocowania ściennego do montażu jednostronnego, bez stopy i rury, akcesoria do elektronicznie konfigurowalnych kolumn sygnalizacyjnych, o średnicy 70 mm, IP66/69k
Porównaj
8WD46180CA
8WD46180CA 70 mm IP 66/69k Kątownik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WD46180DA 100mm 70mm IP66/69k Rura z podstawą

Opis produktu

Rura ze stopą, długość 100 mm akcesoria do elektronicznie konfigurowalnych kolumn sygnalizacyjnych, o średnicy 70 mm, IP66/69k
Porównaj
8WD46180DA
8WD46180DA 100mm 70mm IP66/69k Rura z podstawą
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar