C22-PV-K02-P10 Przycisk zatrzymaniaEATON

files/fotob/2337854.jpg.
C22-PV-K02-P10 Przycisk zatrzymania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
185184
Symbol Sonepar: 
P10145916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, konstrukcja: W kształcie grzybka, M12A, klasyczny, sposób odblokowania: zwolnienie poprzez pociągnięcie, średnica pokrywki: 45 mm, liczba styków (N/O): 2 N/C, długość kabla: 0,2 m, kolor śiłownika: Czerwony, kolor podstawy: Żółty, siła załączania: 50 N, Min. oświetlenie Niepodświetlany, metoda montażu: Zabudowane, stopień ochrony: IP66, NEMA 4X, 13, temperatura pracy: -30°C–70°C, typ połączenia: kabel (czarny) z wtyczką M12A, 5 pole, znamionowe napięcie izolacji (Ui): 60 V, Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
V [NA]
Średnica grzybka
38 mm
Średnica otworu
22 mm
Sposób odblokowania
Przez wyciągnięcie
Sposób montażu
Do wbudowania
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Z podświetleniem
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar