DL1CD0061 Ba9s 6V-1,2W BIAŁA Dioda sygnalizacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502475.jpg.
DL1CD0061 Ba9s 6V-1,2W BIAŁA Dioda sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
DL1CD0061
Kod EAN: 
3389110907483
Symbol Sonepar: 
P00088337
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówka LED z podstawą BA9s, biały, 6 V / 1,2 W. zgodność gamy: Harmony XB4 - typ akcesoriów / części: lampka LED - kategoria akcesoriów / części: akcesoria oświetleniowe - przeznaczenie akcesoriów / części: przycisk podświetlany

Dane techniczne

Długość
55 mm
Długość całkowita
25 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Kąt rozsyłu światła
360 °
Moc lampy
0.12 - 0.12 W
Moc źródła światła
1.2 W
Napięcie lampy
6 - 6 V
Napięcie znamionowe
6 - 6 V
Prąd znamionowy
0.2 - 0.2 mA
Prąd znamionowy
20 mA
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Średnia trwałość znamionowa
100000 h
Średnica
10 mm
Trzonek
BA9s
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Typ bańki
BA9
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Przezroczysty (transparentny)
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do wskaźników
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
Inne
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Barwa światła
Nie dotyczy
Ksenon
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Halogen
Nie
Technologia
LED
Lampa z włóknem
Nie
Do latarek
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Krypton
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar