KNB63SM48 Kaseta odpływowa 63ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396746.jpg.
KNB63SM48 Kaseta odpływowa 63A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KN
Nr Katalogowy: 
KNB63SM48
Kod EAN: 
3606480006319
Symbol Sonepar: 
P00354416
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to 4-bieguniwa kaseta odpływowa z izolatorem dla szynoprzewodu Canalis KN z gniazdami wtykowymi. Służy do szybkiego podłączania obciążeń lub przewodów wtórnych zgodnie z normami instalacyjnymi IEC·60364 i przepisami dotyczącymi systemów uziemienia TT, TNS i TNC. Ta kaseta wyzwalająca dla urządzeń modułowych (nie należy do wyposażenia) obsługuje do 8 urządzeń o szerokości 18 mm (typ iC60). Znamionowy prąd roboczy wynosi 63 A. Znamionowe napięcie robocze wynosi od 230VAC do 500VAC 50/60Hz w zależności od urządzenia zabezpieczającego. Montaż przez wtyczkę o stałej biegunowości. Biegunowość urządzenia odpływowego wynosi 3L+N+PE, po czym następuje rozłączenie przez otwarcie pokrywy urządzenia odpływowego. Drzwi/pokrywa mogą być otwarte po prawej stronie. Pokrywa jednostki odpływowej może być zabezpieczona, aby zapobiec przełączaniu wyłączników przez osoby nieupoważnione. Nadaje się do uziemienia TT, IT, TN-S i TN-C. Kolor to biały RAL 9001. Dostępna jest płyta zaślepiająca, wyłącznik automatyczny należy zamówić oddzielnie. Zapewnia stopień ochrony IP55 zgodny z normą EN/IEC 60529. Zapewnia stopień ochrony mechanicznej IK08 zgodny z normą EN/IEC 62262. Jest on zgodny z normą IEC 61439-1 i IEC 61439-6. Jest zgodny z programem Schneider Electric Environmental Data (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions)

Dane techniczne

Długość
344 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
63 A
Szerokość
106 mm
Wysokość
165 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar