M22S-PVLT PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWAEATON

files/fotob/31621.jpg.
M22S-PVLT PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
271540
Kod EAN: 
4015082715403
Symbol Sonepar: 
P00491498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk Zatrzymanie/Stop, Asortyment: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Kształt grzybka, Średnica: 38 mm, Oświetlenie: z oświetleniem diodowym, Odblokowanie poprzez obrót, Kolor Grzybka: czarny, Kolor Podstawa przycisku: żółty, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, RAL 9005, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary czołowe: 35, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica grzybka
38 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z pierścieniem czołowym
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22-A ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

Opis produktu

Zaciski mocujące, mocowanie do płyty czołowej 3 zestyków/elementów diodowych

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
6
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
216374
M22-A ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
106523
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-B NIEBIESKA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
218061
M22-CLED-B NIEBIESKA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216571
M22-CLED-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216570
M22-CLED-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-B OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
218063
M22-CLED230-B OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-G OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216577
M22-CLED230-G OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-R OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216576
M22-CLED230-R OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-B NIEBIESKA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26 W, przy...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
218062
M22-CLEDC-B NIEBIESKA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26 W, przy...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216574
M22-CLEDC-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26 W, przy...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216573
M22-CLEDC-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-B OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
218064
M22-CLEDC230-B OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216580
M22-CLEDC230-G ZIELONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie podłogowe, Sposób podłączenia: Cage Clamp, Opis: Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Do podłoża
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216579
M22-CLEDC230-R CZERWONA OPRAWKA Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216541
M22-E1 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E2 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 2, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
105 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216543
M22-E2 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E3 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 3, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
138 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216544
M22-E3 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E4 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 4, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
4
Szerokość
171 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216545
M22-E4 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E5 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 5, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
5
Szerokość
204 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216546
M22-E5 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E6 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO

Opis produktu

Płyta do montażu podtynkowego, Otwory montażowe: 6, Stopień ochrony: IP40, Kolor szary, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony obowiązuje tylko w połączeniu z odpowiednią...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
6
Szerokość
237 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Porównaj
216547
M22-E6 PŁYTKA DO MONT.PODTYNKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar