OT63F4C 63A 4P Przełącznik bez wałka i rączABB

files/fotob/1608246.jpg.
OT63F4C 63A 4P Przełącznik bez wałka i rącz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OT63_C
Nr Katalogowy: 
1SCA105369R1001
Kod EAN: 
6417019393131
Symbol Sonepar: 
P00564419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OT63F4C Przełącznik (I-0-II) 63A, 4P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie lub szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
4
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Szerokość
140 mm
Wysokość
92 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie pracy
750 - 750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
45 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Wykonanie wtykowe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar