ROLP/R1/LX-W/RF Sygnalizator opt.-akust.ścienyEATON

files/fotob/398693.jpg.
ROLP/R1/LX-W/RF Sygnalizator opt.-akust.ścieny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8500025FULL-0025X
Kod EAN: 
8054934906558
Symbol Sonepar: 
P01211157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sygn. Opt.-Akust. RoLP LX Ścienny, IP65

Dane techniczne

Częstotliwość sygnału dźwiękowego
300 - 2850 kHz
Głośność
102 dB
Moc
0.022 W
Napięcie znamionowe
9 - 28 V
Pobór prądu
0.022 A
Zasięg przestrzenny
135 m3
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czerwony
Kolor klosza
Przezroczysty
Rodzaj prądu
DC
Ze stykiem
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Dźwięk pulsacyjny/ciągły
Zgodny z EN 54-23
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Klakson
Rodzaj sygnału wizualnego
Światło błyskające
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar