Moduł podstawowy, Kolor czarny, Asortyment: Kolumny sygnalizacyjne SL, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, Sposób montażu: do montażu poziomego, Wyposażenie: Podstawa z otworami mocującymi wewnątrz, z pokrywą, Liczba modułów: maks. 5 modułów, Stosowane do: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-5-1, Stopień ochrony IEC: IP66, IEC/EN 60529, Stopień ochrony UL: Typ 1