UCHWYT METALOWY 400mm czarny AkcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278287.jpg.
UCHWYT METALOWY 400mm czarny Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVU
Nr Katalogowy: 
XVUZ400T
Symbol Sonepar: 
P01542774
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta płyta mocująca Harmony XVU współpracuje z jednostkami bazowymi DC i AC. Ta czarna płyta montażowa z słupkiem podtrzymującym jest przeznaczona jako akcesorium montażowe i mocujące do modułowej kolumny świetlnej. Umożliwia ona szybką i łatwą wymianę jednostek sygnalizacyjnych za pomocą prostych zacisków typu „push-in”. Ma średnicę 60 mm i wysokość 400 mm. Jest zgodna z normami CSA, UL i CE oraz posiada stopień ochrony IP32. Prosta modułowa konstrukcja ułatwia serwisowanie po instalacji, modyfikację i adaptację maszyn przez osoby niewyspecjalizowane

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC29P

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24...

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element Migajacy Kolumna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC66

Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element...

Harmony XVU XVUC66 Niebieski Led Element Migajacy Kolumna
Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy Kolumna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XVUC68

Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy...

Harmony XVU XVUC68 Żółty led element migajacy Kolumna

Produkty powiązane i akcesoria

Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny

Opis produktu

Wielokolorowy moduł światła dopełniający wieżę sygnalizacyjną. Wbudowana dioda LED zapewnia pulsujące światło pozwalające na prostą identyfikację statusu maszyny. Stosowny do zastosowań takich jak linie produkcyjne oraz stacje pakowania. Posiada stopień ochorny IP65– od porność na uderzenia,kurz, wodę...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło stałe/błyskające
Kolor obudowy
Inne
Porównaj
XVUC29P
Harmony XVU XVUC29P 6 kolorów FI 60 mm 24 V AC Moduł świetlny
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC23 zielony Moduł LED

Opis produktu

Ten zielony podświetlany moduł został zaprojektowany jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie stanu...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.2 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC23
XVUC23 zielony Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC24 czerwony Moduł LED

Opis produktu

To czerwone podświetlenie zostało zaprojektowane jako akcesorium do połączenia z podstawą i stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Jego zintegrowana dioda LED oferuje stałe światło, pozwalając na wyraźne wyświetlanie stanu maszyn...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
0.96 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC24
XVUC24 czerwony Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC28 żółty Moduł LED

Opis produktu

Ten zielony podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odp ordny na uderzenia, pył, wodę...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.2 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Żółty
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC28
XVUC28 żółty Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVUC29 Moduł LED

Opis produktu

Ten wielokolorowy podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Je st odpordny na uderzenia, pył...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.68 W
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Światło błyskające obrotowe
Kolor obudowy
Czarny
Porównaj
XVUC29
XVUC29 Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar