XAPG39503 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497284.jpg.
XAPG39503 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAP, XB2 SL
Nr Katalogowy: 
XAPG39503
Kod EAN: 
3389118381766
Symbol Sonepar: 
P01729703
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Die-cast empty control station, XAP-G, Ø22, 3 cut-outs. Gama produktów: Harmony XAP - Typ produktu lub komponentu : kasety sterowniczne odlewane puste - skrócona nazwa urządzenia: XAPG - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm - wejście kablowe: 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławika kablowego z <= 14 mm, 1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławika kablowego z <= 14 mm - stopień ochrony IP: IP65 zgodnie z IEC 60529, IP657 zgodnie z NF C 20-010

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
80 mm
Wysokość
175 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Cynk
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB4SZ3*D22,WYMAGA ZB4BZ009 1 Zaślepka otworu okragła chro

Opis produktu

Ta metalowa zaślepka została zaprojektowana jako opcja, aby pasowała do jednostek przycisku, gdy nie jest wymagana żadna funkcja do obsługi maszyny. Jest kompatybilna ze standardowymi jednostkami sterującymi i sygnalizacyjnymi XB4 22 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB4SZ3
ZB4SZ3*D22,WYMAGA ZB4BZ009 1 Zaślepka otworu okragła chro
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4SZ37 XB4 Element harmony

Opis produktu

Harmony XB4 Wtyczka zaślepiająca XB4 XB5 Ø22 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB4SZ37
ZB4SZ37 XB4 Element harmony
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Ta plastikowa zaślepka jest zaprojektowana jako opcja pasująca do jednostek przycisków, gdy żadna funkcja nie jest potrzebna do pracy maszyny. Jest kompatybilna ze standardowymi jednostkami sterującymi i sygnalizacyjnymi 22 mm XB4, XB5 i XB7

Dane techniczne

Szerokość otworu
22.5 mm
Wysokość otworu
22.5 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB5SZ3
ZB5SZ3*Z TWORZ.SZTUCZN. Zaślepka otworu okragła
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5SZ5*Z TWORZ.SZTUCZN. Zaślepka otworu kwadratowa

Opis produktu

Ta plastikowa zaślepka jest zaprojektowana jako opcja pasująca do jednostek przycisków, gdy żadna funkcja nie jest potrzebna do pracy maszyny. Jest kompatybilna ze standardowymi jednostkami sterującymi i sygnalizacyjnymi XB5 22 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
22.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
ZB5SZ5
ZB5SZ5*Z TWORZ.SZTUCZN. Zaślepka otworu kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar