XPEM311 Wyłącznik nożny metal.2 O/ZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513086.jpg.
XPEM311 Wyłącznik nożny metal.2 O/Z
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XPE
Nr Katalogowy: 
XPEM311
Kod EAN: 
3389110600377
Symbol Sonepar: 
P00040339
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten przełącznik nożny 1 krokowy Schneider Electric Preventa XPE posiada niebieską metalową obudowę, układ styków 2 NC + 1 NO, brak mechanizmu wyzwalającego oraz osłonę ochronną

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość
160 mm
Wysokość
135 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XPEM310 Wyłącznik nożny metal.bez

Opis produktu

Ten przełącznik nożny jest idealny do giętarek, maszyn dozujących, stacji montażowych, maszyn pakujących, pras tnących, pras tłoczących i obrabiarek (sterowanie numeryczne, tokarki, frezarki, szlifierki, centra obróbcze). Jest również idealny do gilotyn, przecinarek, składarek, pił, maszyn...

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość
160 mm
Wysokość
135 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM310
XPEM310 Wyłącznik nożny metal.bez
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPEM3110D Wyłącznik nożny metal.podw.

Opis produktu

This Harmony XPEM3110D is a double foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 4 NC + 4 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Szerokość
295 mm
Wysokość
137 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM3110D
XPEM3110D Wyłącznik nożny metal.podw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPEM329 Wyłącznik nożny metal.wyjście

Opis produktu

This Harmony XPEM329 is a single foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 2 NC + 2 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość
160 mm
Wysokość
135 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM329
XPEM329 Wyłącznik nożny metal.wyjście
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPEM410 Wyłącznik nożny metal.

Opis produktu

This Harmony XPEM410 is a single foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 1 NC + 1 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość
160 mm
Wysokość
135 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM410
XPEM410 Wyłącznik nożny metal.
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPEM611 Wyłącznik nożny metal.2 O/Z

Opis produktu

Harmony XPEM611 to pojedynczy przełącznik nożny. Jego stopień ochrony to IP66. Posiada pokrywę, metaliczny materiał, niebieski kolor, 2 NC + 2 NO. Jest częścią serii przełączników nożnych Harmony XPE - jednostek sterujących i sygnalizacyjnych do zastosowań związanych z bezpieczeństwem...

Dane techniczne

Głębokość
186 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość
160 mm
Wysokość
135 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM611
XPEM611 Wyłącznik nożny metal.2 O/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
XPEM6210D Wyłącznik nożny metal.podw.

Opis produktu

Łącznik nożny podwójny z osłoną niebieski 2 NO+3 NC metalowy. Gama produktów: Harmony XPE - Typ produktu lub komponentu : przełącznik nożny - materiał: metal - typ przełącznika nożnego: przełącznik drustopowy - skrócona nazwa urządzenia: XPEM - Osprzęt dostarczany w dostawie: pokrywa...

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba pozycji przełączania
2
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
5
Liczba styków zwiernych
3
Szerokość
295 mm
Wysokość
137 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z blokadą
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z osłoną ochronną
Tak
Porównaj
XPEM6210D
XPEM6210D Wyłącznik nożny metal.podw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar