XPER810 Wyłącznik nożny metal.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513098.jpg.
XPER810 Wyłącznik nożny metal.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XPE
Nr Katalogowy: 
XPER810
Kod EAN: 
3389110147438
Symbol Sonepar: 
P00040361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik nożny pojedynczy bez osłony pomarańczowy 1 NC+1 NO metalowy. Gama produktów: Harmony XPE - Typ produktu lub komponentu : przełącznik nożny - materiał: metal - typ przełącznika nożnego: łącznik nożny pojedynczy - skrócona nazwa urządzenia: XPER - mechanizm wyzwalający: z mechanizmem wyzwalającym - Działanie styków: 1 krok - typ i konfiguracja styków: 1 NC + 1 NO - kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Głębokość
172 mm
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość
104 mm
Wysokość
104 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Bez samopowrotu
Nie
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z osłoną ochronną
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z izolacją ochronną
Nie
Rodzaj polecenia
WŁĄCZ lub WYŁĄCZ
Z blokadą
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XPEZ911 Osłona zabezpieczająca

Opis produktu

This Harmony XPEZ911 is a single protective cover for orange metal foot switch. It is an accessory for Harmony XPE foot switches. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications
Porównaj
XPEZ911
XPEZ911 Osłona zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar