XVSV7BBP NPN 12-24VDC czarny Sygnalizator dzwiękowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514095.jpg.
XVSV7BBP NPN 12-24VDC czarny Sygnalizator dzwiękowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVS
Nr Katalogowy: 
XVSV7BBP
Kod EAN: 
3606480623813
Symbol Sonepar: 
P10034132
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ELEMENT DŹWIĘKOWY DIN72 Czarny NPN DC24V

Dane techniczne

Głośność
89 dB
Moc
1.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.075 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Zgodny z EN 54-23
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Ze stykiem
Tak
Rodzaj prądu
DC
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVSV9BBN DIN 96mm NPN 12...24V DC Element dźwiękowy

Dane techniczne

Głośność
97 dB
Moc
3.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 24 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.16 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Zgodny z EN 54-23
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Generator dźwięku
Ze stykiem
Tak
Rodzaj prądu
DC
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
XVSV9BBN
XVSV9BBN DIN 96mm NPN 12...24V DC Element dźwiękowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar