Ten zielony podstawowy element świetlny został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odp ordny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP65 czyniąc ją idealną do pracy w ciężkich warunkach otoczenia
Ta jednostka bazowa z górną pokrywą jest przeznaczona do montażu z bankiem wskaźników w celu stworzenia kompletnej kolumny świetlnej Zasilany jest napięciem 24V AC/DC, a jego średnica montażowa wynosi 60mm. Pozwala na przejrzyste wyświetlanie stanu maszyn. Spełnia normy CSA, UL, RoHS, CE. Jest odporny...
Ten strebrny zespół podstawowy został zaprojektowany by pasować do wieży świetlnej, wyświetlającej jasny i czytelny stan Twoich maszyn. Jest zrobiony z tworzyw PC, PBT i AS, posiadając przy tym niską wakę. Spełnia standardy RoHS, CSA, UL, CE oraz IP65. Jest odpordny na uderzenia, pył, wodę i wibracje...
Ta srebrna płytka mocująca z drążkiem nośnym została zaprojektowana jako element montażowy i mocujący do modułowego oświetlenia wieżowego. Umożliwia szybką i łatwą wymianę jednostek sygnalizacyjnych za pomocą prostych zacisków. Ma średnicę montażową 60 mm przy wysokości słupa 100 mm. Jest zgodny ze standardami...