CANALIS KT 04738 PołączenieSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553499.jpg.
CANALIS KT 04738 Połączenie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KT
Nr Katalogowy: 
04738
Symbol Sonepar: 
P01723827
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Połączenie Canalis NW 4000A 4p. gama produktów: Prisma - Typ produktu lub komponentu : Canalis/interfejs urządzenia ze złączem - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Interfejs - Zastosowanie produktu: 4000 A złącze Canalis - zgodność gamy: KTA, KTC, Masterpact NW : Masterpact NW40, P25M

Dane techniczne

Głębokość
450 mm
Szerokość
575 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Wysokość
350 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ER41

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające...

KTA1000ER41 1000A 3L+N+PE Przyłącze zasilające N1
KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ET41A

KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty...

KTA1000ET41A 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KTA1000ET420

KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty...

KTA1000ET420 1000A 3L+N+PE Element prosty na miarę
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar