DS6-340-45k-MX SoftstarterEATON

files/fotob/30690.jpg.
DS6-340-45k-MX Softstarter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103089
Kod EAN: 
4015081029839
Symbol Sonepar: 
P00322566
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typy serii DS6 są softstarterami do zastosowań o normalnej częstotliwości przełączania w zakresie mocy od 22 kW do 110 kW. We wszystkich wersjach, poprzez krótki czas zbocza softstarta (min 1 s), można poza tym znacznie ograniczyć prąd włączania w żarówkach i odbiornikach ogrzewania (bez uziemionego punktu gwiazdowego). Specjalna metoda uruchamiania (asymetryczne sterowanie zapłonem / patent Eaton) w funkcji softstartera pozwala uniknąć występowania prądu stałego, powstającego zwykle przy sterowanych dwufazowo softstarterach. Dzięki temu nie tworzą się eliptyczne pola wirowe, prowadzące do nierównomiernego i przez to zbyt długiego uruchamiania się silnika. Równy bieg DS6 jest dzięki temu porównywalny ze sterowanym trójfazowo softstarterem. Czasy zboczy ustawia się potencjometrami. Czasy mogą się różnić od 1 do 30 s (Start) wzgl. od 0 do 30 s (Stop), napięcie startowe (startowy moment obrotowy) ustawia się w zakresie napięcia sieciowego od 30 do 100%. Typy DS6-340-MX mają wewnętrzny przekaźnik obejściowy, który automatycznie załącza się na końcu zbocza i obchodzi wewnętrzne tyrystory. Typowe zastosowania jako softstarter: łagodny rozruch zapobiega uderzeniom ciśnień w napędach pomp. Zmniejsza się obciążenie mechaniczne całej instalacji i zwiększa się jej wytrzymałość. Napędy wentylatorów - dzięki łagodnemu rozruchowi nie dochodzi do ślizgania się pasków klinowych, nie zużywają się przedwcześnie. Obniża to koszty pracy i zwiększa się trwałość instalacji. Przenośniki taśmowe - Przenośnik taśmowy uruchamia się łagodnie z poślizgiem. Transportowany materiał nie spada a sama taśma jest chroniona mechanicznie, co wydłuża jej żywotność.

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
22 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
45 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 460 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
81 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Regulacja momentu obrotowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar