EMS-ROS-T-9-SWD 1,5-9A E-stop SWD Układ rozruchowy silnikaEATON

files/fotob/251536.jpg.
EMS-ROS-T-9-SWD 1,5-9A E-stop SWD Układ rozruchowy silnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
169790
Kod EAN: 
4015081662852
Symbol Sonepar: 
P01262277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Starter nawrotny, Napięcie uruchamiania: 24 V DC, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-4-2

Dane techniczne

Głębokość
139 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
2.2 kW
Szerokość
30 mm
Typ koordynacji
1
Wysokość
157 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 9 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
1.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
7 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z obsługą magistrali
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMS-XBR3-5 Układ rozruchowy silnika

Opis produktu

Akcesoria dla EMS
Porównaj
177251
EMS-XBR3-5 Układ rozruchowy silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar