LA5F780801 KOMPL.STYK.GŁÓW LC1F780 akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504608.jpg.
LA5F780801 KOMPL.STYK.GŁÓW LC1F780 akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS F
Nr Katalogowy: 
LA5F780801
Kod EAN: 
3389110336528
Symbol Sonepar: 
P01270154
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys F set of replacement contacts, for 1 pole of TeSys F contactors LC1F780, LC1F7804. Two contacts, two per pole. Each contact is composed of 2 fixed parts, 1 mobile part, deflectors, backplate and fixation screws. A pronounced wear of the tips of the contacts will require the contacts replacement. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1F780 780A 400kW Stycznik 3P

Opis produktu

TeSys F contactor, 3 poles (3NO), 780A/1000V AC-3, for motor applications up to 400kW@400V. Contactor with no coil to allow a later selection and installation (coil to be ordered separately), it provides bolt terminals for bars or cables with lugs. For high operating rates until 600 cycles/hour and environments...

Dane techniczne

Głębokość
255 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
1000 - 1000 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
1000 - 1000 V
Szerokość
702 mm
Wysokość
434 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
400 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
110 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
1600 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
780 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
225 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Porównaj
LC1F780
LC1F780 780A 400kW Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar