LA9D09980 Moduł pzakł.z cewk.LX1-LX9SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943507.jpg.
LA9D09980 Moduł pzakł.z cewk.LX1-LX9
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LA9D09980
Kod EAN: 
3389110080193
Symbol Sonepar: 
P00194087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przeciwprzepięciowy obwód RC 220VAC. technologia tłumiąca: obwód RC

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LA9D09981 Zaciski cewki

Opis produktu

TeSys F mounting bracket, for suppressor blocks LA4FRC, LA4FV, LA4FD, LA4FT (all models) and LA9F980. It allows the mounting of a suppressor block on a 35mm DIN rail or a panel. It conforms to RoHS/REACh regulation
Porównaj
LA9D09981
LA9D09981 Zaciski cewki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar