LC2K1601B7 16A Stycznik nawrotny 24V 50/60HzSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504929.jpg.
LC2K1601B7 16A Stycznik nawrotny 24V 50/60Hz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC2K1601B7
Kod EAN: 
3389118380899
Symbol Sonepar: 
P00911956
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Układ nawrotny TeSys K AC3 16A 3p 1NC cewka 24VAC zaciski skrzynkowe. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys K - skrócona nazwa urządzenia: LC2K - zastosowanie urządzenia: sterowanie - zastosowanie: sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-3, AC-4 - prezentacja urządzenia: zamontowany z rewersyjną szyną zasiliającą - Opis biegunów: 3P - kombinacja styków: 3 NO - [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe: <= 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla obwód sygnalizacyjny, 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla Obwód zasilający - moc silnika w kW: 4 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 4 kW w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 4 kW w 500...600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 4 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 5.5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 7.5 kW w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - konfiguracja styku pomocniczego: 1 NC - kategoria przepięciowa: III - znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] : 10 A w <= 50 °C dla obwód sygnalizacyjny, 20 A w <= 50 °C dla Obwód zasilający - Irms znamionowy prąd załączany: 110 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947, 160 A w 690 V prąd przemienny (AC) dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947, 160 A w 690 V prąd przemienny (AC) dla Obwód zasilający zgodnie z NF C 63-110 - Znamionowy prąd wyłączalny: 110 A w 440 V zgodnie z IEC 60947, 70 A w 660...690 V zgodnie z IEC 60947, 80 A w 500 V zgodnie z IEC 60947 - [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany: 100 A <= 50 °C 10 s Obwód zasilający, 105 A <= 50 °C 5 s Obwód zasilający, 110 A 100 ms obwód sygnalizacyjny, 115 A <= 50 °C 1 s Obwód zasilający, 25 A <= 50 °C >= 15 min. Obwód zasilający, 50 A <= 50 °C 3 min. Obwód zasilający, 55 A <= 50 °C 1 min. Obwód zasilający, 75 A <= 50 °C 30 s Obwód zasilający, 80 A 1 s obwód sygnalizacyjny, 90 A 500 ms obwód sygnalizacyjny - paramtery bezpiecznika dobezpieczającego: 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947, 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660, 25 A aM dla Obwód zasilający, 25 A gG w <= 440 V dla Obwód zasilający - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 600 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 600 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z UL 508, 600 V dla Obwód zasilający zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 600 V dla Obwód zasilający zgodnie z UL 508, 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-4-1, 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1, 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1 - typ blokowania: mechaniczny - podstawa montażowa: płyta, szyna - Normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty produktu: CSA, UL - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0.34...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0.75...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały, zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0.34...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0.75...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...4 mm² - sztywność kabla: stały - moment dokręcania: 1.3 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2, 1.3 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm - czas pracy: 10...20 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO, 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO - poziom bezpieczeństwa i niezawodności: B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 - trwałość mechaniczna: 5 Mcykli

Dane techniczne

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
16 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar