LC3D120AB7 S.D 1S ON RAIL 24V50/60 RozrusznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504932.jpg.
LC3D120AB7 S.D 1S ON RAIL 24V50/60 Rozrusznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC3D120AB7
Kod EAN: 
3389110545814
Symbol Sonepar: 
P01841475
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Rozrusznik gwiazda-trójkąt TeSys D na szynie 11kW 3p cewka 24VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : przełącznik gwiazda-trójkąt - skrócona nazwa urządzenia: LC3D - zastosowanie: sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-3 - prezentacja urządzenia: fabrycznie oprzewodowany - moc silnika w kW: 11 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 11 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 11 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 5,5 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - kategoria przepięciowa: III - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 1000 V zgodnie z IEC 60947-1 obwód sygnalizacyjny, 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Obwód zasilający, 600 V certyfikaty CSA obwód mocy, 600 V certyfikaty CSA obwód sygnalizacyjny, 600 V certyfikaty UL obwód mocy, 600 V certyfikaty UL obwód sygnalizacyjny - Osprzęt dostarczany w dostawie: osłona ochronna - typ blokowania: mechaniczny - podstawa montażowa: szyna - Normy: CSA C22.2 Nr 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - certyfikaty produktu: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL

Dane techniczne

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ gwiazda-trójkąt
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar