LP4K090043BW3 9A Stycznik 4P 24VDCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505010.jpg.
LP4K090043BW3 9A Stycznik 4P 24VDC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LP4K090043BW3
Kod EAN: 
3389110260007
Symbol Sonepar: 
P00357803
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Stycznik TeSys LP4-K, 4 biegunowy, AC-3 440V 20A, cewka 24 V DC. Zakres: TeSys - typ produktu: stycznik - opis skrócony: LP4K - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne - Kategoria użytkowania: AC-1 - liczba biegunów: 4P - kombinacja styków: 4 NO - [Ie] znamionowy prąd pracy: 16 A (<= 70 °C) przy 690 V AC AC-1 dla obwód mocy, 20 A (<= 50 °C) przy <= 440 V AC AC-1 dla obwód mocy - kategoria przepięć: III - Irms znamionowy prąd załączany: 110 A AC dla obwód mocy zgodnie z IEC 60947, 110 A AC dla obwód mocy zgodnie z NF C 63-110 - znamionowa zdolność zwarciowa: 110 A przy 220...230 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 380...400 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 415 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 440 V zgodnie z IEC 60947, 70 A przy 660...690 V zgodnie z IEC 60947, 80 A przy 500 V zgodnie z IEC 60947 - [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały: 20 A <= 50 °C >= 15 s obwód mocy, 40 A <= 50 °C 3 min. obwód mocy, 45 A <= 50 °C 1 min. obwód mocy, 60 A <= 50 °C 30 s obwód mocy, 80 A <= 50 °C 10 s obwód mocy, 85 A <= 50 °C 5 s obwód mocy, 90 A <= 50 °C 1 s obwód mocy - wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego: 25 A aM dla obwód mocy, 25 A gG przy <= 440 V dla obwód mocy - [Ui] napięcie znamionowe izolacji: 600 V dla obwód mocy zgodnie z CSA C22.2 Nr 14, 600 V dla obwód mocy zgodnie z UL 508, 690 V dla obwód mocy zgodnie z IEC 60947-4-1 - sposób montażu: płyta, szyna - normy: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - certyfikaty: CSA, UL - rodzaj zacisków: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu, zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: stały - czas pracy: 10 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO, 30...40 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO - poziom bezpieczeństwa i niezawodności: B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 - wytrzymałość mechaniczna: 30 Mcykli. Zalety: Kompaktowa wydajność. TeSys k to kompletna gama styczników nawrotnych i liniowych, zapewniająca najlepszy współczynnik wydajność/kompaktowość i perfekcyjną integrację we wszystkich twoich aplikacjach.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd., Proste systemy sterowania., Strefy wrażliwe na hałas, rozproszone zasilania sieciowe: cichy stycznik., Kompatybilny z wyjściami sterowników programowalnych: stycznik o małym poborze mocy..

Dane techniczne

Liczba styków głównych zwiernych
4
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar