LXM62PD84A11000 JEDNOSTKA ZASILAJĄCA LEXIUMSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505909.jpg.
LXM62PD84A11000 JEDNOSTKA ZASILAJĄCA LEXIUM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 62 ILM
Nr Katalogowy: 
LXM62PD84A11000
Kod EAN: 
3606485306070
Symbol Sonepar: 
P01394870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt należy do rodziny PacDrive 3 zasilaczy do zintegrowanych napędów. Moduł zasilania jest wyposażony w interfejs komunikacyjny SERCOS III. Zawiera 2 wyjścia przekaźnikowe do styków beznapięciowych. Jest to moduł zasilający o znamionowym napięciu zasilania trójfazowego 400 V, i napięciu zasilania jedno-/trójfazowego 230 V oraz o znamionowym prądzie przemiennym zasilania jednofazowego 21 A i trójfazowego 42 A. Jest to produkt o klasyfikacji IP20. Jego wymiary to 89,5 mm (szerokość) × 270 mm (głębokość) × 310 mm (wysokość). Waży 6,3 kg. Nadaje się do ogólnego sterowania maszynami, automatyzacji pakowania i transportu towarów. Ten product ma certyfikaty CSA i UL. Spełnia wymagania norm EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 i UL 508C. Zintegrowane serwomoduły Lexium 62 ILM mogą być sterowane za pomocą wszystkich kontrolerów ruchu serii PacDrive LMC Eco i Pro/Pro 2 za pośrednictwem komunikacji SERCOS. Wieloosiowe zintegrowane serwonapędy o mocy od 0,31 kW do 1,91 kW do rozwiązań automatyki opartych na PacDrive 3

Dane techniczne

Głębokość
270 mm
Szerokość
89.5 mm
Wysokość
310 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 400 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom d
Do układów bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar