PSE105-600-70 SoftstartABB

files/fotob/1625380.jpg.
PSE105-600-70 Softstart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PSE105
Nr Katalogowy: 
1SFA897109R7000
Kod EAN: 
7320500400678
Symbol Sonepar: 
P00854334
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Softstart PSE105-600-70 ma znamionowy prąd 105 A przy napięciu pracy w zakresie od 208...600 V AC. Znamionowe napięcie sterowania 100...250 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz. PSE posiada sterowanie dwufazowe z łagodnym rozruchem i zatrzymaniem poprzez rampę napięcia lub momentu obrotowego. Posiada wbudowane obejście (bypass) ułatwiające instalację i oszczędzające energię. Sygnały RUN, TOR i Event są dostępne z wyjścia przekaźnikowego w stanie NO (stan normalnie otwarty). PSE ma takie funkcje, jak ograniczenie prądu, kickstart, wyjście analogowe, EOL, niedociążenie i zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika. Softstart PSE, ma podświetlany wyświetlacz, obsługa odbywa się za pomocą symboli, dzięki temu jest neutralny językowo. Opcjonalnie można dodać identyczną zewnętrzną klawiaturę o stopniu ochrony IP66. Istnieją trzy sposoby komunikowania się z PSE. Można to zrobić za pomocą wejść przewodowych. Inną popularną opcją jest wbudowana komunikacja Fieldbus Modbus RTU, ale możemy również użyć zewnętrznego adaptera i wtyczki Fieldbus. PSE nowej generacji to softstart ogólnego przeznaczenia. To idealna równowaga między wysoką wydajnością i niskim kosztem. Posiada teraz wbudowaną komunikację Fieldbus. Nadaje się do małych i średnich silników trójfazowych o prądach znamionowych od 18 do 370 A. Typowe zastosowania to na przykład pompy, wentylatory, sprężarki i przenośniki

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
30 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
55 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
45 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
40 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
208 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 250 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
106 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Stopień ochrony (IP)
IP00
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z wyświetlaczem
Tak
Wbudowany stycznik (Bypass)
Tak
Regulacja momentu obrotowego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar