SINAMICS CU305-PN bez pam. Jednostka sterującaSIEMENS

files/fotob/1111774.png.
SINAMICS CU305-PN bez pam. Jednostka sterująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL30400JA010AA0
Kod EAN: 
4042948660096
Symbol Sonepar: 
P00939258
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX020AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX020AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS S110 CONTROL UNIT CU305 PN WITH PROFINET INTERFACE WITHOUT MEMORY CARD Control Unit SINAMICS Control Unit CU305 PN for the SINAMICS S110 servo converter. The CU305 Control Unit controls the PM340 Power Module via the PM-IF interface. For example, for diagnostic purposes, a BOP20 Basic Operator Panel can be snapped directly onto the CU305. Further, for extensive diagnostics and commissioning functions, an Intelligent Operator Panel (IOP) can be operated remotely on the RS232 interface. At the integrated DRIVE-CLIQ socket, DRIVE-CLIQ motors or SMC Sensor Modules (Sensor Modules Cabinet-Mounted) can be connected to operate motors without a DRIVE-CLIQ interface, too. The status of the CU305 is displayed via LEDs of different colors and it can optionally be operated with a memory card. Commissioning and diagnostics of the CU305 and the connected components is performed with the STARTER commissioning tool. A memory card is available for the CU305 Control Unit. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
8
Szerokość
73 mm
Wysokość
195 mm
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Ze złączem do komputera PC
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX020AA0 do 3 lat (Band 2) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX020AA0
6FC85053EX020AA0 do 3 lat (Band 2) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX020AA0 do 5 lat (Band 2) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX020AA0
6FC85055EX020AA0 do 5 lat (Band 2) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar