SINAMICS V20 0,25kW 1AC200-240V FalownikSIEMENS

files/fotob/1104981.png.
SINAMICS V20 0,25kW 1AC200-240V Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32105BB125UV1
Kod EAN: 
4042948669808
Symbol Sonepar: 
P01484256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
107.8 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.25 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.25 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
68 mm
Wysokość
142 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
-5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-15 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
1.7 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX010AA0
6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX010AA0
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
MICROMASTER 4 200-240V 4A WLK.A Dławik komutacyjny

Opis produktu

MICROMASTER 4 Line reactor 200V-240V 1AC 3.4A Base FSA-9.5MH not base with V20 Electrical reactor SINAMICS line reactor for SINAMICS V20, as well as for the SINAMICS S110 servo inverters, the compact SINAMICS G110 inverters and MICROMASTER 4. Line reactors are used to smooth voltage peaks and/or to buffer...
Porównaj
6SE64003CC004AB3
MICROMASTER 4 200-240V 4A WLK.A Dławik komutacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH000 10A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA3803
SENTRON NH000 10A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G110 WLK.A Zestaw montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy SINAMICS Adapter montażowy na szynę DIN dla SINAMICS V20. Adapter służy do łatwego montażu na szynach w szafach rozdzielczych/magistralach komunikacyjnych. Jest on dostępny dla wielkości mechanicznych AA/AB, A i B. SINAMICS - po prostu więcej napędu.
Porównaj
6SL32611BA000AA0
SINAMICS G110 WLK.A Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 BOP Panel obsługi

Opis produktu

Podstawowa jednostka obsługi do bezpośredniego podłączenia panelu SINAMICS Basic Operator Panel (BOP) do urządzeń SINAMICS V20. Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka. Nawigacja w menu panelu Basic Operator Panel BOP ułatwia lokalne uruchamianie falowników SINAMICS V20. SINAMICS...
Porównaj
6SL32550VA004BA1
SINAMICS V20 BOP Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 FSAA/FSAB Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla SINAMICS V20. Zestaw przyłączeniowy ekranu jest dostępny jako opcja dla każdej wielkości mechanicznej. Niniejszym w łatwy i wydajny sposób można podłączyć ekranowanie, które jest wymagane dla instalacji przekształtnika...
Porównaj
6SL32661AR000VA0
SINAMICS V20 FSAA/FSAB Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 Moduł

Opis produktu

Sieciowy zespół obsługi z bezprzewodowym połączeniem z klientem SINAMICS V20 Smart Access Module do mobilnego uruchamiania, diagnostyki, serwisu. Opcjonalny moduł SINAMICS V20 Smart Access Module można łatwo podłączyć do falownika. Przekształtnik częstotliwości SINAMICS V20 jest jeszcze...
Porównaj
6SL32550VA005AA0
SINAMICS V20 Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 Moduł rozszerzeń

Opis produktu

SINAMICS V20 I/O extension module I/O interface: 2 DI, 2 relays SINAMICS V20 I/O expansion module for increasing the number of inputs and outputs on the SINAMICS V20, 400 V inverter. The module can simply be installed on the inverter and provides two additional digital inputs and two relay outputs for...
Porównaj
6SL32560VE006AA0
SINAMICS V20 Moduł rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 Parameter loader

Opis produktu

Parametry ładowarki SINAMICS Parametry ładowarki dla SINAMICS V20. Z karty pamięci na przekształtnik SINAMICS V20, bądź z przekształtnika na kartę pamięci można załadować do 100 zbiorów parametrów z ich ustawieniami. Przekształtnik nie musi być przy tym podłączony do sieci. SINAMICS...
Porównaj
6SL32550VE000UA1
SINAMICS V20 Parameter loader
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V20 RS485 (50szt) Terminators content

Opis produktu

SINAMICS V20 RS485 bus interface Content 50 units Size: 34x137x6 (WxHxD) Terminating resistor SINAMICS RS485 terminating resistor for SINAMICS V20. An RS485 terminating resistor is used to terminate the bus for RS485 communications between a SINAMICS V20 and a SIEMENS controller. It can be ordered in...
Porównaj
6SL32550VC000HA0
SINAMICS V20 RS485 (50szt) Terminators content
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS V90 200-240VAC Filtr

Opis produktu

SINAMICS V EMC filter 200-240 V 1-phase-AC 18 A 50/6 for SINAMICS V90 Size 59x155x53 (WxHxD) Electric filter SINAMICS line filter for the SINAMICS V90 servo converter. Using one of the recommended line filters, the EN 61008-3 Category C2 can be achieved in combination with the SINAMICS V90 frequency...
Porównaj
6SL32030BB218VA0
SINAMICS V90 200-240VAC Filtr
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3,5-5,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy SIRIUS 3RV2 Do ochrony silnika do bezpiecznego wyłączania w przypadku zwarcia i ochrony odbiorników oraz instalacji przed przeciążeniem, jak również dla bezpiecznego odłączania instalacji od sieci. Kompaktowe i odporne na wpływy klimatyczne wyłączniki są zoptymalizowane...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
97 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
3.5 - 5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
65 - 65 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
1.1 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
5 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
3RV20111FA10
SIRIUS 3,5-5,0A Wyłącznik silnikowy prz.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar