XAPA2100 Kaseta poliestrowa 85x226x83SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554811.jpg.
XAPA2100 Kaseta poliestrowa 85x226x83
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAP, XB2 SL
Nr Katalogowy: 
XAPA2100
Kod EAN: 
3389110313161
Symbol Sonepar: 
P00136333
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This grey empty pendant station is designed for general purpose applications. It comprises a glass reinforced polyester enclosure undrilled. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. This robust pendant control station is highly resistant to acids, bases, sea water, mineral salts, all solvants, petrol, diesel, oils and greases

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
85 mm
Wysokość
226 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Gatunek materiału obudowy
ABS
Gatunek materiału obudowy
Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym (GFK)

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XAPA3100 KAS.MET.IZOL.151x241x83

Opis produktu

This grey empty pendant station is designed for general purpose applications. It comprises a glass reinforced polyester enclosure undrilled. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. This robust pendant control station is highly resistant to acids...

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
151 mm
Wysokość
246 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Gatunek materiału obudowy
ABS
Gatunek materiału obudowy
Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym (GFK)
Porównaj
XAPA3100
XAPA3100 KAS.MET.IZOL.151x241x83
Szybki podgląd: Opis i parametry
XAPA4100 KAS.MET.IZOL.151x241x83

Opis produktu

This Harmony XAPA4100 is an empty control station plastic without opening. It is part of the range Harmony XAP, XB2 SL metal enclosures, for Harmony XB4

Dane techniczne

Głębokość
87 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Szerokość
151 mm
Wysokość
246 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Gatunek materiału obudowy
ABS
Gatunek materiału obudowy
Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym (GFK)
Porównaj
XAPA4100
XAPA4100 KAS.MET.IZOL.151x241x83
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar