Box PC Perf. DC 8Gb 4 slots Box PC Perf. DC 8Gb 4 slotsSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503452.jpg.
Box PC Perf. DC  8Gb 4 slots Box PC Perf. DC  8Gb 4 slots
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HMIBMP0I74D4001
Symbol Sonepar: 
P10229445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
1.7 GHz
Głębokość
103.2 mm
Liczba innych wolnych gniazd
4
Liczba wolnych gniazd PCI
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maksymalna pamięć główna
8000 MB/s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pojemność dysku twardego
0.008 TB
Szerokość
254 mm
Wysokość
207 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
4
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z kartą graficzną
Tak
IO link master
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Typ procesora
Intel Core i7
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z napędem DVD
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar