LC1E0910P7+GZ1E08 Zestaw Easy TeSys stycznik+wył.silnik 230VSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1804201.png.
LC1E0910P7+GZ1E08 Zestaw Easy TeSys stycznik+wył.silnik 230V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZESTAW_2
Symbol Sonepar: 
P10164484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zabezpiecz swój silnik dzięki Easy TeSys! Pakiet stycznika i wyłącznika silnikowego z serii Easy TeSys to kompleksowe rozwiązanie zapewniające ochronę i kontrolę obwodu silnikowego. Easy TeSys to ekonomiczna opcja dla prostych zastosowań, a wybór zestawu pozwoli zaoszczędzić czas podczas prefabrykacji. W zestawie produktów firmy Schneider Electric znajdiesz 3-biegunowy stycznik Easy TeSys Control przeznaczony do zastosowań silnikowych o prądzie do 9A i mocy 4kW przy 440V. Ten stycznik jest wyposażony w cewkę 230V 50/60Hz AC oraz wbudowany styk pomocniczy 1NO. Możliwe jest dokonywanie połączeń zasilania i sterowania za pomocą zacisków śrubowych. Jego szerokość wynosi 45 mm, a częstotliwość łączeniowa sięga do 1800 cykli na godzinę. Zapewnia standardową niezawodność i trwałość, oferując 1,4 M cykli elektrycznych dla kategorii AC-3 i 10 M cykli mechanicznych. Może pracować w temperaturze od -5°C do 55°C i być montowany na szynie DIN, bez obniżania wartości znamionowych do 3000 m n.p.m. Produkt jest certyfikowany zgodnie z wieloma normami (IEC, CCC, EAC) oraz zgodny z Green Premium (RoHs/Reach). Dodatkowo, w zestawie znajduje się wyłącznik silnikowy GZ1E08 z serii EasyPact TVS firmy Schneider Electric. Zapewnia on zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników o mocy 1,5kW (2,5-4A) przy 400V, posiadając zdolność zwarciową Icu 50kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisków. Znamionowa moc silnika przy 400V wynosi 1,5 kW, a zakres nastaw zabezpieczenia termicznego to 2,5 – 4A. Produkt posiada kategorię użytkowania zgodną z IEC 60947-4-1.

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar