Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 1.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji