SIMATIC NET CP1543-1 Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/2080577.png.
SIMATIC NET CP1543-1 Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK75431AX100XE0
Kod EAN: 
4047623028109
Symbol Sonepar: 
P10163892
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Communications processor CP 1543-1 for connection of SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet, TCP/IP, ISO, UDP, S7 communication, IP Broadcast/ Multicast, security (VPN, Firewall) Diagnostics SNMPV1/V3, DHCP, FTP client/server, email, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (radius), time-of-day synchronization via NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit). Communications processor CP 1543-1 for connecting SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7 communication, IP broadcast/multicast, security (VPN, firewall) diagnostics SNMPv1/v3, DHCP, FTP client/server, email, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (radius), time synchronization via NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit)

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Szerokość
35 mm
Wysokość
142 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar