Podstawa bazowa, przekaźniki tranzystorowe wyjściowe, 16-kanałów. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : podbaza przekaźnika wyjściowego elektronicznego - znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V DC (końcówka PLC), 24 V DC (końcówka wstępnego urządzenia wykonawczego) - typ przekaźnika: przekaźnik elektroniczny lutowany
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
24 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
0.5 A
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94