AS-B 4DI 12Ua 4Ub 4DO Serwer automatykiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764397.jpg.
AS-B 4DI 12Ua 4Ub 4DO Serwer automatyki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ AS-B AUTOMATION SERVER
Nr Katalogowy: 
SXWASB24PX10001
Symbol Sonepar: 
P10188604
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serwer AS-B systemu Spacelogic znajduje się w rdzeniu systemu BMS systemu Ecostruxure. Realizuje funkcje, takie jak logika sterowania, rejestrowanie trendów i nadzór alarmów. Zapewnia wbudowane wejścia/wyjścia oraz obsługuje komunikację i łączność z magistralami terenowymi. Jest to zaawansowane urządzenie z wbudowanym zasilaniem i we/wy, co sprawia, że nadaje się do zastosowań sterujących na poziomie systemu BMS w pomieszczeniu zakładu. Serwer AS-B systemu Spacelogic może działać jako autonomiczny serwer lub sterownik wykorzystujący wbudowane we/wy, a także monitorować i zarządzać urządzeniami magistrali obiektowej. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 198 mm (7,8") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Model AS-B-24-P obejmuje 24 punkty we/wy z różnorodnym zestawem punktów we/wy i różnymi opcjami łączności. Obsługuje moduły Spacelogic IP-IO do rozbudowy we/wy oraz kartę Spacelogic Zigbee do komunikacji bezprzewodowej Zigbee. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 198 mm (7,8") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Dostępne części zamienne to listwy zaciskowe (SXWASBCON10001) oraz zestaw montażowy (SXWASBINS10001). Model AS-B-24-P jest tylko sprzętowy; pakiet oprogramowania AS-B należy zakupić oddzielnie. Dostępne części zamienne to zestaw złączy AS-B (SXWASBCON10001) i zestaw montażowy AS-B (SXWASBINS10001)

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Napięcie wyjściowe
V [MV]
Napięcie zasilania
29 V
Szerokość
198 mm
Wysokość
114 mm
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do instalacji chłodniczych
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Funkcja smart control
Tak
Ogrzewanie
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski

Opis produktu

SpaceLogicTM Operator Display to dotykowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) dla sterowników Spacelogic i serwerów. Jest przeznaczony do lokalnego monitorowania sterowników w małych i średnich budynkach oraz w dużych budynkach z pełnymi systemami zarządzania budynkiem. Wyświetlacz operatora jest...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Pobór mocy
9 W
Przekątna ekranu
7 in.
Szerokość elementu frontowego
208 mm
Wysokość elementu frontowego
153 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z recepturami
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Porównaj
HMIST6400SL
AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 24VACDC Zasilacz

Opis produktu

Moduł zasilacza Spacelogic PS-24V został zaprojektowany z myślą o specyficznych wymaganiach dotyczących zasilania serwera AS-P i podłączonych do niego modułów we/wy. Moduł jest przystosowany do zasilania 24 VAC lub 24 VDC. Moduł zasilacza zapewnia moc wyjściową 24 VDC. Jego wymiary to 114...

Dane techniczne

Napięcie wtórne
30 V
Pobór mocy
W [MV]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Sposób montażu
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Porównaj
SXWPS24VX10001
PS 24VACDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SmartX AD v3 Panel operatorki

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
15 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
258 mm
Wysokość elementu frontowego
195.6 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP54
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z recepturami
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Technologia dotykowa
Na podczerwień
Porównaj
SXWADBUND10003
SmartX AD v3 Panel operatorki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar