BMXAMI0800 B/IZOL MODICON MODUŁ WE ANALOG.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662461.jpg.
BMXAMI0800 B/IZOL MODICON MODUŁ WE ANALOG.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXAMI0800
Kod EAN: 
3595864081557
Symbol Sonepar: 
P00774384
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten moduł nieizolowanych wejść analogowych należy do gamy Modicon X80, która obejmuje wspólne moduły wejść/wyjść i moduły komunikacyjne, zasilacze i kasety do sterowników Modicon M340 i Modicon M580. Produkt zawiera 8 kanałów wejściowych. Produkt ten spełnia wymagania „TC” dotyczące obróbki (dla wszystkich stref klimatycznych) i może pracować w zakresie temperatur od 0°C do +60°C (od 32°F do 140°F). Moduły Modicon X80 zapewniają jedno środowisko do wdrażania modułów we/wy w architekturach automatyki poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, konserwacji i szkoleń. Nie ma izolacji między kanałami. Jest on wyposażony w złącze 28-stykowe do połączeń elektrycznych. Ten produkt ma stopień ochrony IP20 i zapewnia średni czas między awariami na poziomie 1723151 godzin. Ten moduł analogowy waży 0,165 kg i ma wymiary 32 × 100 × 86 mm. Ten moduł spełnia wymagania zastosowań związanych z transportem, gospodarką wodno-ściekową, produktami konsumenckimi w opakowaniach jednostkowych, górnictwem, metalurgią, energetyką, przemysłem chemicznym i centrami przetwarzania danych. Ten produkt ma certyfikaty CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA i w zakresie marynarki handlowej oraz spełnia wymagania norm EN 61000-6-5 i EN 61850-3. Ten moduł jest kompatybilny ze sterownikami PLC Modicon M340, M580 (z lokalnymi lub zdalnymi wejściami/wyjściami) z 28-stykowym, klatkowym zaciskiem śrubowym lub z rozłączalnym blokiem zacisków sprężynowych. Produkt należy zamontować w szafie i przymocować za pomocą 2 śrub. Sterowniki gamy Modicon X80 składają się ze wspólnej platformy kompatybilnych modułów, które obniżają koszty konserwacji i szkoleń dzięki zastosowaniu tych samych części zamiennych dostępnych w magazynie, a także ze specjalistycznego szkolenia z różnych programowalnych sterowników automatyki (PAC)

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
16 b
Szerokość
32 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Wejście, termopara
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wejście, prąd
Tak
Wyjście, napięcie
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Tak
Wejście, napięcie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

28 żył 5m Kabel

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 28-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTW508S
28 żył 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA02 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 przeznaczona jest do podłączenia i dystrybucji 8 kanałów na zaciskach śrubowych przy zachowaniu ciągłości ekranowania.

Dane techniczne

Długość
67 mm
Długość przewodu wstępnie zamontowanego
3 m
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
8
Liczba kanałów na złącze wtykowe
8
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP20
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Szary
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7CPA02
ABE7CPA02 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA03 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 może zasilać 2 lub 4-przewodowe czujniki, kanał po kanale, z zabezpieczeniem 24 V DC i ograniczeniem prądu przy 25 mA. Zapewnia również ciągłość pętli prądowych po odłączeniu 25-kanałowego złącza SUB-D
Porównaj
ABE7CPA03
ABE7CPA03 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA31 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 przeznaczona do dystrybucji i izolacji zasilacza 24 V DC wymaganego dla 8 analogowych kanałów wejściowych przy zachowaniu izolacji pomiędzy kanałami modułu TSXAEY810. Wszystkie kanały są samoograniczone do 25 mA
Porównaj
ABE7CPA31
ABE7CPA31 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA412 Złącze do wejść TC

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 umożliwia podłączenie na bloku zacisków śrubowych 4 wejść termoparowych, z zapewnieniem kompensacji zimnego złącza dla tych wejść
Porównaj
ABE7CPA412
ABE7CPA412 Złącze do wejść TC
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCA152 KABEL DO CZUJN.TEMP.1,5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść temperaturowych sterownika PLC. Posiada jeden 40-pinowy i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA412. Ma 1.5 m długości

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCA152
BMXFCA152 KABEL DO CZUJN.TEMP.1,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTA150 1,5m 28żył Kabel do BMXAMI08x0

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wysokopoziomowych wejść analogowych sterownika PLC. Posiada jeden 28-pinowy, wyjmowany blok zacisków i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA02/03/31/31E. Ma 1.5 m długości

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTA150
BMXFTA150 1,5m 28żył Kabel do BMXAMI08x0
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTA300 3,0m 28żył Kabel do BMXAMI08x0

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wysokopoziomowych wejść analogowych sterownika PLC. Posiada jeden 28-pinowy, wyjmowany blok zacisków i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA02/03/31/31E. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFTA300
BMXFTA300 3,0m 28żył Kabel do BMXAMI08x0
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2800
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2820
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTW308S KABEL EKRANOWANY FTB28 3m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 28-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTW308S
BMXFTW308S KABEL EKRANOWANY FTB28 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar