BMXMSP0200 Moduł Motion PTOSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662512.jpg.
BMXMSP0200 Moduł Motion PTO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXMSP0200
Kod EAN: 
3595863998634
Symbol Sonepar: 
P00667097
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł wyjścia impulsowego układu sterowania ruchem (PTO) Schneider Electric Modicon X80 dla platformy I/O Modicon X80 służy do sterowania napędami o zmiennej prędkości obrotowej 2 innych producentów, które posiadają zintegrowaną pętlę pozycyjną i wejścia zgodne z wyjściami otwartego kolektora. Posiada 2 wyjścia PTO max częstotliwości pracy 200kHz, 4 wejścia pomocnicze i 2 wyjścia pomonicze

Dane techniczne

Długość
0.1 m
Głębokość
86 mm
Liczba funkcji
2
Szerokość
32 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do ważenia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do protokołu SSI
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Redundancja
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do sterowania przepływem
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do liczenia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2800
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2820
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC050K KABEL DO KASETY 5m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 5 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC050K
BMXXBC050K KABEL DO KASETY 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSMCN3M4F3C2 ZŁĄCZE RJ45 NA DB9 KROSOWANE

Opis produktu

Złącze RJ45 na DB9 krosowane. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon M340 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zestaw kabli łączących dla wyposażenia terminala danych - Przeznaczenie akcesoriów / części...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSMCN3M4F3C2
TCSMCN3M4F3C2 ZŁĄCZE RJ45 NA DB9 KROSOWANE
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSXCN3M4F3S4 KABEL RJ45/DB9

Opis produktu

Przewód Modbus RJ45/DB9 modułu M340 PLC

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN3M4F3S4
TCSXCN3M4F3S4 KABEL RJ45/DB9
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar