CHARX SEC-3050 AC sterowanie ładowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1219008.jpg.
CHARX SEC-3050 AC sterowanie ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1139018
Symbol Sonepar: 
P10251462
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Szerokość
37.6 mm
Wysokość
121 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EV-RCM-6DC-WAT Monitoring prądów różnicowych

Opis produktu

CHARX control modular, moduł prądu różnicowego służy do pomiaru prądu różnicowego AC i DC w punktach ładowania AC. Nadrzędne wyposażenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami różnicowymi DC

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Szerokość
60.7 mm
Wysokość
33.6 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1309697
EV-RCM-6DC-WAT Monitoring prądów różnicowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-RCM-6DC-WAT-X10 Monitoring prądów różnicowych

Opis produktu

CHARX control modular, moduł prądu różnicowego służy do pomiaru prądu różnicowego AC i DC w punktach ładowania AC. Nadrzędne wyposażenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami różnicowymi DC

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Szerokość
60.7 mm
Wysokość
33.6 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1309695
EV-RCM-6DC-WAT-X10 Monitoring prądów różnicowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-RFID-ELT-IP65 Urządzenie RFID

Opis produktu

CHARX control modular, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular, w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
82 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość
34.2 mm
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
1309687
EV-RFID-ELT-IP65 Urządzenie RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-RFID-ELT-PCB Czytnik kart RFID

Opis produktu

CHARX control modular, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Porównaj
1309772
EV-RFID-ELT-PCB Czytnik kart RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-RFID-ELT-PCB-X10 Urządzenie RFID

Opis produktu

CHARX control modular, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Porównaj
1309752
EV-RFID-ELT-PCB-X10 Urządzenie RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar