EMDX3 45A IMP MID Licznik energii elektrycznej trójfazowyLEGRAND

files/fotob/669908.jpg.
EMDX3 45A IMP MID Licznik energii elektrycznej trójfazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
412069
Kod EAN: 
3414970761255
Symbol Sonepar: 
P01858979
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Licznik energii elektrycznej mocowany na wsporniku TH 35 - Pomiar zużycia energii w obwodach jednofazowych - Wizualizacja zużycia energii w kWh - Zgodny z normami IEC/EN 62053-21, IEC/EN 62052-11 Parametry produktu: 1-fazowy licznik energii elektrycznej: Pomiar bezpośredni: - Do 45 A - Wyjście impulsowe - Wyświetlacz LCD - Pomiar w kWh - Napięcie pracy: 230 V~ - 50/60 Hz - Szerokość w modułach: 1 - Zgodność z MID

Dane techniczne

Głębokość
18.1 mm
Liczba impulsów
1000 - 1000 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
7
Maksymalny prąd (Imax)
45 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
161 - 297 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
62 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
120 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Klasa dokładności
B
EDL40/EEC40
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Wyjście impulsowe
Optyczny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Legalizowany
Tak
Blokada cofania licznika
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar