G9SE-401 DC24 24VDC 5A 4wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwaOMRON

files/fotob/367770.jpg.
G9SE-401 DC24 24VDC 5A 4wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
G9SE
Nr Katalogowy: 
5376270-5
Kod EAN: 
4549734169349
Symbol Sonepar: 
P01596337
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Safety relay unit, 24 VDC, 4 safety outputs 5 A max, aux. output

Dane techniczne

Głębokość
112 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
144.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

G9SE-201-DC24 24VDC 5A 2wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
OMRON
5376271-3

G9SE-201-DC24 24VDC 5A 2wyjścia bezpieczeństwa...

G9SE-201-DC24 24VDC 5A 2wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa
G9SE-221-T05 DC24 5A 4wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
OMRON
5376268-3

G9SE-221-T05 DC24 5A 4wyjścia bezpieczeństwa...

G9SE-221-T05 DC24 5A 4wyjścia bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar