Moduł wejścia INTERBUS-ST-Analog, 4 wejścia, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, stopień ochrony IP20, składający się z: elementu zaciskowego z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Dane techniczne
Głębokość
117 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Szerokość
118 mm
Wysokość
116 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wejście, termopara
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik